BIGMAN(ビッグマン)
柄付左官ブラシ(赤毛)
蝶ネジの調節でブラシ部分を横向きに変えられます。幅を広く使いたい時に最適です。
材質
赤毛
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682335
-
330×90×30
100
柄付1/4丁掛(90mm)
90
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60682353
-
390×140×30
125
柄付1/2丁掛(180mm)
170
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください