BIGMAN(ビッグマン)
柄付左官ブラシ本職用
左官ブラシ(黒本馬毛)
材質
【ブラシ】本馬毛
柄長さ(mm)
320
ブラシ長(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682362
-
370×190×60
218
柄付1丁掛(180mm6行)
180×60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60682378
-
310×210×30
90
柄付1/4丁掛(90mm3行)
90×30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください