別所二郎作
別所二郎 手焼き入れ・手仕上げ 本職用 両刃鋸
仕様
防錆袋入り、挽目:縦挽・横挽
材質
刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐
全長(mm)
610
質量(g)
166
タイプ
本体
ピッチ(mm)
1.5
刃厚(mm)
0.4(先中央値)
柄長さ(mm)
300
持ち手
籐巻き(とまき)
適合替刃
10935
刃渡り(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682396
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください