BIGMAN(ビッグマン)
本職用チリ刷毛
本職用チリ刷毛 75mm
寸法(mm)
245×75×10
長さ(mm)
【刷毛】75
質量(g)
63
材質(毛)
豚毛
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682694
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください