曜日別特売

木製クサビ

木製クサビ - BIGMAN(ビッグマン)木製クサビ - BIGMAN(ビッグマン)木製クサビ - BIGMAN(ビッグマン)
(4件のレビュー)

スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。

仕様鍬用材質寸法(mm)65×20×8質量(g)8タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60682868GMK-1
オープン
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60682868
2021-02-13
用途: 古い斧ががたつきがあるので購入しました。
その他業種

古い斧ががたつきがあるので購入しました。
がたつきが収まり、今度試してみようと思います。

対象商品 : 60682868
2019-04-25
用途: 家庭菜園の鍬等に使用
サービス業

価格にびっくりです。ホームセンターで同じような物を見た時は、160円以上していたように記憶しております。思わずまとめ買いしてしまいました。鉄製の物も良いかなと思いましたが納期が掛かるのでこちらにしました。
材質が明記していなかったので、一つマイナスとしました。

1が参考にしています
対象商品 : 60682868
2019-07-10
用途: メンテナンス時
農・林・水産業

幅広のもので縦にオルファ―のカッターナイフのように筋(スリッド)を入れ折れるようにして欲しい木幅が広すぎる場合簡単に打ち込めるから?

対象商品 : 60682868
2019-06-15
用途: 鍬の手入れ
農・林・水産業

近くのHCより安くて、品質同等以上です。再購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする