BIGMAN(ビッグマン)
木製クサビ
(2件のレビュー)
鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様
鍬用
材質
樫
寸法(mm)
80×22×9
質量(g)
11
タイプ
大
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682877
GMK-2
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください