BIGMAN(ビッグマン)
木槌(樫材)
木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
材質
本樫材
寸法(mm)
330×135×48
質量(g)
268
頭部寸法(mm)
135×48×48
柄長さ(mm)
約270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682947
-
48
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください