曜日別特売

木柄ブラシ真鍮 3行

木柄ブラシ真鍮 3行 - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

紐通し穴付 。
3行真鍮。

仕様紐通し穴付材質柄:木、ブラシ:真鍮寸法(mm)235×25×15質量(g)34タイプ3行ブラシ長(mm)15ブラシ寸法(mm)70×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60682983NO211
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60682983
2023-07-24
用途: メンテナンス
その他業種

全品10%オフの時に購入したので、お得感が増えました。製品に問題もなく、とても満足です。

2018-07-14
用途: 真鍮ブラシによる研磨作業

左右に軽く研磨しただけで根元から抜けました。一穴毎に軽く引っ張ってみたら次々とぬけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする