木柄ブラシ真鍮 4行

木柄ブラシ真鍮 4行 - BIGMAN(ビッグマン)
(3件のレビュー)

鉄・金属のサビ、汚れ落とし・バリ取り・研磨などに。

仕様紐通し穴付材質柄:木、ブラシ:真鍮寸法(mm)235×25×18質量(g)39タイプ4行ブラシ長(mm)15ブラシ寸法(mm)70×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60682992NO212
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60682992
2023-06-02
用途: メンテナンス
その他業種

品質も満足のいくものであり、安心して使用できるとおもいます。

対象商品 : 60682992
2019-07-01
用途: 焼付き樹脂を削り落とす
株式会社三桂製作所製造業

他の商品変更しました、2割程安くなりました。
使い勝手は遜色有りません

対象商品 : 60682992
2019-06-28
用途: バイクや四輪車の整備に使用します。

点火プラグの清掃に使用しました。
往復に動かすのではなく片方の方がブラシの持ちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする