BIGMAN(ビッグマン)
木柄刈込鋏
庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。
直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。
材質
刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材
寸法(mm)
500×150×60
質量(g)
579
タイプ
小
刃長(mm)
135
柄長さ(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683008
MT-327
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください