BIGMAN(ビッグマン)
木柄切出小刀
日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
材質
刃部:刃物鋼(鋼付二層鋼)、柄部:木柄(鞘は樹脂)
寸法(mm)
170×28×13
色
ブラウン
質量(g)
51
タイプ
2層鋼
刃長(mm)
40
柄長さ(mm)
95
適合材
竹細工・木彫り・接木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683026
HK-14
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください