BIGMAN(ビッグマン)
洋裁はさみ
サビにくくステンレス鋼の中で特に硬く、ネバリのある材料を使用しています。
手に優しく使用時の安定感も考慮されたデザインです。
長めでしっかりしたブレードは、事務用として家庭用としても幅広くご利用頂けます。
材質
ブレード:JIS規格(420-J2)、ハンドル:AB樹脂(アクリルプタジエン)、カシメ鋲:しんちゅうメッキ仕上げ
寸法(mm)
210×72×10
色
クリア
質量(g)
90
タイプ
家庭用
刃長(mm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683166
IK-55
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください