立ばね

立ばね BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

園芸鋏専用取り換えバネ
剪定鋏180mm~200mm用取り換え可能な商品→一刀流金止メ剪定鋏(EP-61)

サイズ 質量(g)14 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60683202 #204
130
119
131 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60683202
2022-12-13
用途:
枝切り作業
その他業種

使用していた一刀流の枝切り鋏のバネが折れ、検索していたらこれが見つかり購入し早速取り付け、以前と変わらず使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする