BIGMAN(ビッグマン)
両刃鋸
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり!
・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用
刃長(mm)
210
材質
鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏
寸法(mm)
535×78×20
質量(g)
123
タイプ
両刃鋸
柄長さ(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683297
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください