BIGMAN(ビッグマン)
剪定芽切鋏 直刃
盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
寸法(mm)
200×50×20
全長(mm)
200
質量(g)
205
タイプ
剪定用・直刃
径(Φmm)
【剪定可能】15
刃長(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683385
EP-10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください