曜日別特売

剪定鋏差し

剪定鋏差し - BIGMAN(ビッグマン)剪定鋏差し - BIGMAN(ビッグマン)

工具の携帯に

仕様キーホール・ペンホルダー付材質表側・3層構造:(内・外部)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、裏側・3層構造:(内)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、(外)ベルポーレン寸法(mm)195×77×35ブラック質量(g)64タイプ剪定鋏差し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60683516PK-31B
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする