日東電工
クラフトテープ
クラフト粘着テープの手軽さをそのままに、重ね貼りができる、
油性インキで文字が書ける、テープ背面がすべりにくい、という機能をプラスしました。
環境に有害な有機溶剤を使用していません。
色
段ボール色
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
伸び(%)
7
保持力(mm/30分)
0.1
引張強度(N/25mm)
170
粘着力(N/25mm)
8.3
巻戻し力(N/25mm)
0.8
注意
※特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60675274
No.7170N
1箱(60巻)
38
オープン
取扱い終了
返品不可
60675292
No.7170N
1箱(50巻)
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください