日東電工ベースマテリアル
布テープ No.757スーパー
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)
0.23
注意
※特性値は測定値の例であり、保証値ではありません。
※印刷はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155964
NO757スーパー
1巻
ダンボール
-
-
-
-
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
60675317
No.757スーパー
1箱(30巻)
段ボール色
38
25
0.23
縦糸:スフモス、横糸:PETウーリー
8N/25mm
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60675335
No.757スーパー
1箱(30巻)
段ボール色
50
25
0.23
縦糸:スフモス、横糸:PETウーリー
8N/25mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください