日東電工ベースマテリアル
軽包装OPPテープ
抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。
熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
伸び(%)
70
主な用途
梱包用
保持力(mm/30分)
0.1
引張強度(N/25mm)
55
粘着力(N/25mm)
11
巻戻し力(N/25mm)
2.6
注意
※特性値は測定値の例であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60675353
No.37S
1箱(200巻)
透明
12
50
0.045
11N/25mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60675362
No.37S
1箱(160巻)
透明
15
50
0.045
11N/25mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60675387
No.37S
1箱(140巻)
透明
18
50
0.045
11N/25mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60675423
No.37S
1箱(100巻)
透明
24
50
0.045
11N/25mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください