曜日別特売

マスキング用 和紙粘着テープ

マスキング用 和紙粘着テープ - リンレイテープマスキング用 和紙粘着テープ - リンレイテープ

耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。
スタンダードタイプ。
薄くしなやかで強じん。

用途自動車塗装用テープ厚さ(mm)0.087伸び(%)9引張強度(N/cm)30.2RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60685528#138 15×181箱(80巻)1518特殊和紙自動車塗装用耐溶剤性アクリル系0.96N/cm
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
60685537#138 18×181箱(70巻)1818特殊和紙自動車塗装用耐溶剤性アクリル系0.96N/cm
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
60685546#138 24×181箱(50巻)2418特殊和紙自動車塗装用耐溶剤性アクリル系0.96N/cm
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60685555#138 30×181箱(40巻)3018特殊和紙自動車塗装用耐溶剤性アクリル系0.96N/cm
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
60685564#138 50×181箱(20巻)5018特殊和紙自動車塗装用耐溶剤性アクリル系0.96N/cm
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
60685573#136 15×181箱(80巻)1518特殊和紙自動車塗装用耐溶剤性アクリル系0.96N/cm
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60685582#136 18×181箱(70巻)1818特殊和紙自動車塗装用耐溶剤性アクリル系0.96N/cm
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
60685598#136 24×181箱(50巻)2418特殊和紙自動車塗装用耐溶剤性アクリル系0.96N/cm
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
60685607#136 30×181箱(40巻)3018特殊和紙自動車塗装用耐溶剤性アクリル系0.96N/cm
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60685616#136 50×181箱(20巻)5018特殊和紙自動車塗装用耐溶剤性アクリル系0.96N/cm
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする