フリクションボール3 038

フリクションボール3 038 - パイロット
(3件のレビュー)

1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青のベーシックな3色。
またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。

インク色黒/赤/青方式スライドレバー式商品タイプ本体種類多色ゲルインキボールペン先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキペン先極細0.38mmボール色数3色内容量1本
注意
※証書類・宛名書きには使用できません。
※60℃以上になる場所に放置しないで下さい。インキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※感熱紙など紙の種類によっては、消去に不向きな場合があります。
※直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60685747LKFB-60UF-SPソフトピンク
600
取扱い終了
代替品有
60685756LKFB-60UF-LAラベンダー
600
取扱い終了
代替品有
60685765LKFB-60UF-MGミントグリーン
600
取扱い終了
代替品有
60685774LKFB-60UF-Sシルバー
600
取扱い終了
代替品有
60685783LKFB-60UF-GYグレー
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60685747LKFB-60UF-SP33236788LKFBS60UF-PPLKFB-60UF-SP フリクションボール3 スリム パイロット 33236788フリクションボール3 スリムパイロット1本
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60685756LKFB-60UF-LA33236815LKFBS60UF-PVLKFB-60UF-LA フリクションボール3 スリム パイロット 33236815フリクションボール3 スリムパイロット1本
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60685765LKFB-60UF-MG33236797LKFBS60UF-PGLKFB-60UF-MG フリクションボール3 スリム パイロット 33236797フリクションボール3 スリムパイロット1本
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60685774LKFB-60UF-S33236824LKFBS60UF-SLKFB-60UF-S フリクションボール3 スリム パイロット 33236824フリクションボール3 スリムパイロット1本
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60685756
2018-05-16
用途: 事務作業
鉄道文化協議会サービス業

提出物には使用出来ませんが、書き直しが出来るので手帳など変更が出る物に使用しています。また利用したいと思います。

対象商品 : 60685774
2018-04-12
用途: 手帳に使用

フリクションは気になっていたものの、私はペン先0.38以下しか使用しないので発売を待っていました。黒インクはグレーに近いですが、消せる安心感を考えると許容範囲です。

対象商品 : 60685765
2018-04-26
用途: 連絡帳に

ペンをいちいち持ち替えずに書けるところが気に入りました。暫く使用して良かったら追加購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする