高蝋石てん刻BOX

高蝋石てん刻BOX - アーテック[学校教材・教育玩具]

とてもやわらかい石です。てん刻に必要な材料がすべてセットされています。
丈夫な箱に入っているため、保管に便利です。やすり付なので、持ち手部分の造形が容易です。

セット内容高蝋石、印刀、やすり、てん刻字体説明書、レザー調小袋、耐水ペーパー、カーボン紙、トレーシングペーパー、つやだし用トレーシングペーパー、てん刻シール寸法(mm)70×30×30大きさ内容量1個
注意
※天然石のため色・柄・サイズに多少のバラつきがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6068681524009
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6068681524009194031342400924009 高蝋石てん刻BO× アーテック[学校教材・教育玩具] 19403134高蝋石てん刻BO×アーテック[学校教材・教育玩具]1個
855
税込941
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする