産業用シリアルデバイスサーバ

産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA
(1件のレビュー)

IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD)
スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション
シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護
COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション
確実なインストールを実現するスクリューコネクタ
WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ
標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード

材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)150規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給)動作温度標準モデル:0~60℃保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給)再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60686063NPort P5150A
オープン
48,980
53,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686072NPort P5150A-T
オープン
53,980
59,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60686063
2018-06-06
用途: 機器メンテナンス
WHDCアクロディア株式会社

良い点
・PoE対応のため、電源を確保しにくい場所であっても、LANケーブルが敷設できる場所ならどこにでも設置できる。
・安定した品質(24時間連続稼働状態で数年使用しているが、フリーズしたことはありません。)
デメリット
・非PoEモデルに比べてサイズが若干大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする