産業用シリアルデバイスサーバ

産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA

世界最小の消費電力
3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション
シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション
COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション
確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ
デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック
多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード
標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード

材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60686088NPort 5210A
オープン
47,980
52,778(税込)
68日以内出荷
返品不可
60686097NPort 5210A-T
オープン
48,980
53,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
60686106NPort 5230A
オープン
37,980
41,778(税込)
113日以内出荷
返品不可
60686115NPort 5230A-T
オープン
289,800
318,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686124NPort 5250A
オープン
52,980
58,278(税込)
43日以内出荷
返品不可
60686133NPort 5250A-T
オープン
68,980
75,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする