8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート
コンパクト・デスクトップサイズ
オート検出10/100Mbpsイーサネット
15KV ESDサージプロテクション(全信号)
LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能
webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能
TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード
ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート
障害発生時の音声アラームの設定
材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし)規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1)ポート数(LAN)2、(シリアル)8動作温度0~55℃保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ)コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合内容量1個