曜日別特売

産業用シリアルデバイスサーバ

産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA産業用シリアルデバイスサーバ - MOXA

シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化
シリアル信号に対する2KVアイソレーション
苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証
配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング
ボーレート50 ~ 921.6Kbps
リダンダントDC電源入力
リレー出力およびe-mailによる警報
MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現
ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃
電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック

スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIXコネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485)保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND材質メタル動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃動作湿度(%RH)5~95保管温度(℃)-40~85入力電圧12~48VDC規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
質量(g)
寸法(mm)
消費電力(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60686334NPort IA5150A(イーサネット)1、(シリアル)147536×105×140220(12VDC)、110(24VDC)
オープン
199,800
219,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686343NPort IA5150AI(イーサネット)1、(シリアル)147536×105×140255(12VDC)、130(24VDC)
オープン
59,980
65,978(税込)
114日以内出荷
返品不可
60686368NPort IA5150A-IEX(イーサネット)1、(シリアル)147536×105×140220(12VDC)、110(24VDC)
オープン
63,980
70,378(税込)
103日以内出荷
返品不可
60686386NPort IA5150AI-IEX(イーサネット)1、(シリアル)147536×105×140255(12VDC)、130(24VDC)
オープン
79,980
87,978(税込)
83日以内出荷
返品不可
60686404NPort IA5150AI-T(イーサネット)1、(シリアル)147536×105×140255(12VDC)、130(24VDC)
オープン
74,980
82,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686422NPort IA5150AI-T-IEX(イーサネット)1、(シリアル)147536×105×140255(12VDC)、130(24VDC)
オープン
87,980
96,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
60686447NPort IA5150A-T(イーサネット)1、(シリアル)147536×105×140220(12VDC)、110(24VDC)
オープン
58,980
64,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686456NPort IA5150A-T-IEX(イーサネット)1、(シリアル)147536×105×140220(12VDC)、110(24VDC)
オープン
67,980
74,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
60686465NPort IA5250A(イーサネット)1、(シリアル)248536×105×140250(12VDC)、125(24VDC)
オープン
339,800
373,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686474NPort IA5250AI(イーサネット)1、(シリアル)248536×105×140290(12VDC)、150(24VDC)
オープン
339,800
373,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686483NPort IA5250A-IEX(イーサネット)1、(シリアル)248536×105×140250(12VDC)、125(24VDC)
オープン
76,980
84,678(税込)
103日以内出荷
返品不可
60686492NPort IA5250AI-IEX(イーサネット)1、(シリアル)248536×105×140290(12VDC)、150(24VDC)
オープン
98,980
108,878(税込)
103日以内出荷
返品不可
60686508NPort IA5250AI-T(イーサネット)1、(シリアル)248536×105×140290(12VDC)、150(24VDC)
オープン
89,980
98,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686517NPort IA5250AI-T-IEX(イーサネット)1、(シリアル)248536×105×140290(12VDC)、150(24VDC)
オープン
109,800
120,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
60686526NPort IA5250A-T(イーサネット)1、(シリアル)248536×105×140250(12VDC)、125(24VDC)
オープン
68,980
75,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686535NPort IA5250A-T-IEX(イーサネット)1、(シリアル)248536×105×140250(12VDC)、125(24VDC)
オープン
94,980
104,478(税込)
103日以内出荷
返品不可
60686544NPort IA5450A(イーサネット)1、(シリアル)456045.8×134×105374(12VDC)、184(24VDC)
オープン
89,980
98,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686553NPort IA5450AI(イーサネット)1、(シリアル)456045.8×134×105512(12VDC)、242(24VDC)
オープン
119,800
131,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686587NPort IA5450AI-T(イーサネット)1、(シリアル)456045.8×134×105512(12VDC)、242(24VDC)
オープン
159,800
175,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
60686605NPort IA5450A-T(イーサネット)1、(シリアル)456045.8×134×105374(12VDC)、184(24VDC)
オープン
119,800
131,780(税込)
113日以内出荷
返品不可
60686596NPort IA5450AI-T(イーサネット)1、(シリアル)456045.8×134×105512(12VDC)、242(24VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60686562NPort IA5450A-IEX(イーサネット)1、(シリアル)456045.8×134×105374(12VDC)、184(24VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
60686578NPort IA5450AI-IEX(イーサネット)1、(シリアル)456045.8×134×105512(12VDC)、242(24VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
60686614NPort IA5450A-T-IEX(イーサネット)1、(シリアル)456045.8×134×105374(12VDC)、184(24VDC)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60686596NPort IA5450AI-T60686587NPort IA5450AI-TNPort IA5450AI-T 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA 60686587産業用シリアルデバイスサーバMOXA1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする