曜日別特売

産業用イーサネット・スイッチ

産業用イーサネット・スイッチ - MOXA産業用イーサネット・スイッチ - MOXA産業用イーサネット・スイッチ - MOXA産業用イーサネット・スイッチ - MOXA産業用イーサネット・スイッチ - MOXA産業用イーサネット・スイッチ - MOXA産業用イーサネット・スイッチ - MOXA産業用イーサネット・スイッチ - MOXA

EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。
EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。
EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。
EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。
EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。
これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。
更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。

内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60688118EDS-205A-
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
113日以内出荷
返品不可
60688127EDS-205A-M-SC-
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
60688136EDS-205A-M-ST-
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688145EDS-205A-S-SC-
オープン65,980
65,980
72,578(税込)
113日以内出荷
返品不可
60688154EDS-208A-
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
113日以内出荷
返品不可
60688163EDS-208A-M-SC-
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
60688172EDS-208A-M-ST-
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688188EDS-208A-MM-SC-
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
60688197EDS-208A-MM-ST-
オープン68,980
68,980
75,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688206EDS-208A-S-SC-
オープン74,980
74,980
82,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688215EDS-208A-SS-SC-
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688224EDS-205A-T-
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688233EDS-205A-M-SC-T-
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688242EDS-205A-M-ST-T-
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688258EDS-205A-S-SC-T-
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688267EDS-208A-T-
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
82日以内出荷
返品不可
60688276EDS-208A-M-SC-T-
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688285EDS-208A-M-ST-T-
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688294EDS-208A-MM-SC-T-
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688303EDS-208A-MM-ST-T-
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688312EDS-208A-S-SC-T-
オープン89,980
89,980
98,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
60688328EDS-208A-SS-SC-T-
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
67938766EDS-208A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン43,980
35,980
アウトレット
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする