EDS-728のモジュラーギガビットイーサネットスイッチは、いかなるオートメーションネットワークにも理想的に接続できる幅広いオプションを取り揃えたファイバーと、カッパーのモジュラーの異なる組み合わせからなる多能なモジュラー設計を特徴とします。
モジュラー設計は、最大4ギガビットポートおよび24ファーストイーサネットポートをインストールできます。EDS-728は、特に、リダンダントギガビットネットワークバックボーンのために設計されていてネットワーク拡張のための高いレベルの柔軟性を提供するモジュラー構成を使用します。
最高のネットワーク性能、セキュリティおよび信頼性は、EDS-728の高度な管理とセキュリティ機能を通して保証されます。
また、EDS-728は、産業グレードの構造、自動コンフィギュレーションバックアップのためのコンソールポート、水平および垂直の両方向からも便利に見ることができるトラブルシューティング用の傾斜のついたLEDパネルを備えています。