曜日別特売

産業用イーサネット・スイッチ

産業用イーサネット・スイッチ - MOXA

ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。
最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。
レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。
フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。
Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。
最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。
最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。
ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。
柔軟性のあるモジュラー仕様。
ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。
ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。
RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。
絶縁型冗長電源入力。
視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。
V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。

RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60689852ICS-G7748A-HV-HV
オープン
2,298,000
2,527,800(税込)
103日以内出荷
返品不可
60689868ICS-G7750A-2XG-HV-HV
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
103日以内出荷
返品不可
60689877ICS-G7752A-4XG-HV-HV
オープン
3,198,000
3,517,800(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする