曜日別特売

産業用イーサネット・スイッチ

産業用イーサネット・スイッチ - MOXA

MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。
IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。
IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。
IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。
これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。
IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。
IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。
最大36 W出力/PoE+ポート。
苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。
デバイスモード解析のためのPoE診断。
広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。
全負荷で-40から75℃動作温度範囲。

RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60689886IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-HV-T
オープン
429,800
472,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
60689895IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-HV-HV-T
オープン
479,800
527,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
60689904IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-48-T
オープン
529,800
582,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
60689913IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-48-48-T
オープン
549,800
604,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする