曜日別特売

複巻トランス 18V

複巻トランス 18V - 相原電機
1次電圧0-100V2次電圧0-18V ×2仕様一次二次間シールド付(E)形状BL内容量1個
全6種類を絞り込む
電流(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
電流(A)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60695556SW-180050.1561360.05×252
6,400
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
60695565SW-18010.371440.1×260
7,600
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
60695574SW-18020.4684520.2×272
8,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60695592SW-18050.6891600.5×280
8,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
60695608SW-18101.0591601.0×280
9,200
6,298
6,928(税込)
当日出荷
60695583SW-18030.5884520.3×272
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする