相原電機
複巻トランス 9V
1次電圧
0-100V-110V
2次電圧
9V-0-9V
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
寸法H(mm)
電流(A)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60695915
WT-9-05
BL型/ラグ端子式
0.46
52
0.5
72
¥
8,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60695924
WT-9-10
BL型/ラグ端子式
0.68
60
1
80
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60695906
WT-9-02
BL型/ラグ端子式
0.27
43
0.2
61
¥
1,610
取扱い終了
返品不可
60695933
WT-9-20
BL型/ラグ端子式
1.05
60
2
80
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
60695942
WT-9-30
SL型/ラグ端子式
1.6
67
3
55
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください