モノタロウ

フィラメントテープ

フィラメントテープ - モノタロウフィラメントテープ - モノタロウフィラメントテープ - モノタロウフィラメントテープ - モノタロウフィラメントテープ - モノタロウフィラメントテープ - モノタロウフィラメントテープ - モノタロウフィラメントテープ - モノタロウ
(13件のレビュー)

ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。
重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。

用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192内容量1巻
注意
※皮膚に直接貼らないでください。
※用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633998481919500.17BOPP+ガラス繊維7.5±3N/10mm
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
633998572525500.17BOPP+ガラス繊維7.5±3N/10mm
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
633998665050500.17BOPP+ガラス繊維7.5±3N/10mm
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 重量物の結束や梱包
製造業

特殊なテープで価格は高いですが、ここのは比較的安いと思います。質も良く、引張強度やノリ残りがない点も大変満足のいく商品です。定期的に購入するので、まとめ買い割引等があると非常にありがたいです。

2024-11-26
用途: 建具の固定
運輸・通信業

襖の縁がガタついてきたので、固定するために購入しました。
今まではいわゆる「布テープ」を使っていたのですが、経年でだんだん伸びてしまいます。
フィラメントテープはガラス繊維が入っていて伸びることはなさそうですし、モノタロウさんは安いので助かりました。

対象商品 : 63399848
2023-12-18
用途: 梱包
製造業

値段も安いし、納期も日にちがかからないので、大変重宝しています。

対象商品 : 63399857
2023-02-18
用途: 段ボールの補強

けっこう丈夫で粘着性もちょうどいいため使いやすいです

対象商品 : 63399857
2023-01-04
用途: 配線の保護、固定
サービス業

大変使いやすくリピートしています。ハサミは必須です。

対象商品 : 63399866
2022-10-11
用途: 金属プレスコイル材料仮止め

今まではOPTテープ、布テープ等を使用してきましたが、今回フィラメントテープを使用したところ粘着力が強さに驚きました。

対象商品 : 63399866
2021-03-30
用途: コイル状金属の先端止め

強力な接着張り付いてくれます。
ただもう少し安価であれば遠慮なく使えるのですが。

対象商品 : 63399848
2019-11-12
用途: 梱包用品

段ボールを梱包する際にフタがはねるのを防止するために使用している。
粘着力も強いので作業効率がよく満足している。個買いできるのもよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする