曜日別特売

防獣ライト

防獣ライト - 福農産業防獣ライト - 福農産業

昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き

用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60698453CE-1
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする