曜日別特売

防獣ライト

防獣ライト - 福農産業防獣ライト - 福農産業
(4件のレビュー)

昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き

用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120内容量1個
注意
※単一電池2本(別売)が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60698462CE-2B
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60698462
2023-07-25
用途: イノシシ用に
農・林・水産業

よく目立ちいいのですが、太陽光だと、良かったです。

対象商品 : 60698462
2021-06-14
用途: 芝地イノシシ被害部保護
るり溪ゴルフクラブその他業種

毎日のように芝生を捲られていましたが、設置後は被害がなくなりました。
助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 60698462
2017-11-16
用途: 狸よけとして

たぬきに荒らされていた苺畑が防獣ライトの取付後被害が無くなりました。
強力な点滅光ですので威嚇しているものと思います。
防水処理もしっかりした製品です。

対象商品 : 60698462
2018-06-04
用途: 畑の獣除け
農・林・水産業

ソーラーでこの光量があればいいのに
電池の消費が多い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする