ソーラー式撃退ライト

ソーラー式撃退ライト - 福農産業
(13件のレビュー)

昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青同時点滅 360度16面体クリアヘヘッドタイプ ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き

用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質頭部ポリカーボネイト 柄部 ポリプロピレン高さ(mm)135本体質量(g)約130頭部径(Φmm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60698505SR-02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60698505
2023-05-16
用途: つる草の球根目当てに来るイノシシの被害防止のため
農・林・水産業

二日ほど晴天にて充電して イノシシがつる草の球根目当てに来て ほじくり返した
水田の 畔際にイノシシ除けに 配置した。まだ 田植え前なので今後への対策にて配置した。青と赤色がほぼ同時に発光(少し青色のほうが目立つ)30m位離れた目視でも
目に大丈夫か?と思うくらいの光を発する製品です。
 耐久性については 今後の確認です。赤がもう少し多いほうがいいかも?獣害についての
効果については、今後の状況による。

1が参考にしています
対象商品 : 60698505
2022-05-25
用途: 水田の獣害対策で購入
農・林・水産業

水田の獣害対策で購入し、設置したところ最初は効果があり侵入もなかったが、慣れたのかライト設置の間より侵入され食害にい会いました。もう少しライトのルーメン数を上げて発光させるとよいのでは

2が参考にしています
対象商品 : 60698505
2021-08-19
用途: 家庭菜園鹿、猪被害対策用

家庭菜園に今年初めて鹿による被害が発生しました 近所の菜園でも多数被害が発生 
対策用に本製品を設置してからは被害なし 今後が楽しみです

1が参考にしています
対象商品 : 60698505
2021-09-12
用途: 自宅畑のイタチ防止対策として使用
サービス業

雨の日も夕方になると点滅します。見た目はおもちゃみたいで半信半疑でしたが、壊れる事もなく、ソーラー電池でバッテリー消耗の心配もないので2個目の購入も検討中。今のところ動物の侵入ありません。

対象商品 : 60698505
2020-05-09
用途: 小動物(イタチ、猫等)の排除
その他業種

小動物に対してどれくらい忌避効果があるかは判りませんが、点滅の持続については全く問題ありません。上向きに設置すれば雨がかかっても水が浸入する隙間がそもそもないので問題ありません。また点灯でなく点滅のため消費電力が少ないと思われ冬場でも、雨の日が続いてもそれなりに陽の当たる場所であれば夜間ずっと点滅しています。基本放置で何年も使えそうです。他の類似の製品も使っていますが皆同じ様なものなので一番安いのでいいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60698505
2020-05-19
用途: ・庭先に使用
建設業・工事業

・赤青色が交互に点滅し、防犯灯としての役割が良いです!
・ソーラー式なので、置き場所が自由なので気に入っております。

対象商品 : 60698505
2020-03-02
用途: 家の裏庭の獣と泥棒除け
その他業種

朝まで光ってくれています。効き目の程は分かりませんがいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 60698505
2019-12-02
用途: 2色光が強い
松田事務所

2色 青と赤が同時に強く光ります。
こちらも全方向なので、大体全方向見えます。
こちらは、スパークするよう光るので、少し強くて良いです。
まだ設置してませんが、しっかり充電出来る日当たりよいとこにすると、夜強い光を放ってくれます。
お薦めです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする