曜日別特売

ベンベルグ夜具とじ糸 1500m

ベンベルグ夜具とじ糸 1500m - ダイヤフェザーベンベルグ夜具とじ糸 1500m - ダイヤフェザー
(1件のレビュー)
長さ(m)1500内容量1巻
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全17種類を絞り込む
色番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607540941500 11
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607541031500 22
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607541121500 33
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607541281500 44
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607541371500 55
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607541461500 66
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607541551500 77
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607541641500 88
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607541731500 99
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607541821500 1010
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607541981500 1111
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607542071500 1212
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607542161500 1313
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607542251500 1414
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607542341500 1515
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
607542431500 白
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
607542521500 赤
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60754243
2019-11-15
用途: ふとんの仕立て作業

この手の商品を扱っている問屋さん、販売店がなくて困っていたら、モノタロウにあり助かりました。
販売店で取り寄せて頂けるけど、あまり売れない様で、話が前に進まなくて、やっと決まっても1週間かかるし又交通費駐車代を考えるとかなり安く買えました。
だだ納品に1週間ほどかかりましたので星1つ減点・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする