曜日別特売

victorian silk 絹刺繍糸 25m

victorian silk 絹刺繍糸 25m - ダイヤフェザーvictorian silk 絹刺繍糸 25m - ダイヤフェザー
(1件のレビュー)
長さ(m)25内容量1巻
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6076415625 7171
360
339
373(税込)
5日以内出荷
6076416525 66
360
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
6076417425 1414
360
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076418325 3333
360
359
395(税込)
当日出荷
6076419225 202202
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
6076420825 163163
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
6076421725 147147
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076422625 165165
360
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
6076423525 9797
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076424425 2727
360
339
373(税込)
5日以内出荷
6076425325 176176
360
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076426225 142142
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076427825 1616
360
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
6076428725 6565
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
6076429625 77
360
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076430525 180180
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
6076431425 146146
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076432325 7474
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076433225 3939
360
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
6076434825 158158
360
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076435725 211211
360
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076436625 212212
360
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076437525 156156
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076438425 2424
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
6076439325 9595
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076440225 215215
360
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076441825 168168
360
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076442725 145145
360
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
6076443625 169169
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076444525 8585
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
6076445425 171171
360
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
6076446325 214214
360
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
6076447225 2525
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076448825 4949
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
6076449725 104104
360
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076450625 5454
360
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076451525 6161
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076452425 137137
360
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
6076453325 生成生成
360
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
6076454225 黒
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60764156
2017-12-25
用途: パスメントリー

艶もあり、滑りも適度で、とても使いやすい糸でした。全色揃えたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする