モノタロウ

園芸支柱 いぼ付

園芸支柱 いぼ付 - モノタロウ園芸支柱 いぼ付 - モノタロウ園芸支柱 いぼ付 - モノタロウ
(233件のレビュー)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)

用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。グリーン材質鋼管製樹脂被覆内容量1パック(50本)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※※
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768225-210020
9,598
10,558(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り76点です
60768128-90011
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60768137-120011
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60768146-150011
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60768155-120016
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60768164-150016
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60768173-180016
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60768182-210016
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60768198-120020
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60768207-150020
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60768216-180020
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60768128-848423741190- 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 84842374支柱 園芸用 イボ付モノタロウ1セット(50本)
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60768137-8484239011120- 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 84842390支柱 園芸用 イボ付モノタロウ1セット(50本)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60768146-8484239911150- 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 84842399支柱 園芸用 イボ付モノタロウ1セット(50本)
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60768155-8484240816120- 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 84842408支柱 園芸用 イボ付モノタロウ1セット(50本)
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60768164-8484241716150- 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 84842417支柱 園芸用 イボ付モノタロウ1セット(50本)
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60768173-8484242616180- 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 84842426支柱 園芸用 イボ付モノタロウ1セット(50本)
6,198
税込6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60768182-8484243516210- 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 84842435支柱 園芸用 イボ付モノタロウ1セット(50本)
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60768198-8484244420120- 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 84842444支柱 園芸用 イボ付モノタロウ1セット(50本)
5,098
税込5,608
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60768207-8484246020150- 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 84842460支柱 園芸用 イボ付モノタロウ1セット(50本)
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60768216-8484246920180- 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 84842469支柱 園芸用 イボ付モノタロウ1セット(50本)
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:233
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: モロッコ豆手竹、ブドウ柵、防獣ネット
農・林・水産業

軽くて丈夫 もう少し価格安くなりませんか
50本購入したんですが足りないかもです
16㎜のハウス園芸用のスチール製パイプ4m物を切断して組んでるんですが手間も省けて多いに満足してます

2025-05-14
用途: キュウリ、山芋、インゲン豆の支柱
教育・研究機関

蔓性野菜栽培の網張の支柱に使用しています。上部の横棒は切り出した竹を活用しています。
まとめて購入すると、少し安く手に入り助かります。
耐久性は未だ確認できていないので星四つにしています。

対象商品 : 60768216
2025-06-26
用途: 農作業
Rising Sun Inc.卸売・小売業

価格は魅力ですが、先端のキャップが外れ易く、挿し直す際に外れて土中に残る場合があります。逆に上部のキャップは打ち込む際に潰れないように外したいのですが外れにくく、そのまま叩くと潰れます。改善できたら最高です。

対象商品 : 60768225
2025-05-31
用途: 野菜の支柱
建設業・工事業

しっかりしていて、十字のキャップも付いているため、とても使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 60768182
2025-05-25
用途: ミニトマトの支柱
凪農園農・林・水産業

発送も早く、商品的にも丈夫そうだしいまのところ満足です。

対象商品 : 60768164
2025-05-21
用途: 農事用(ピーマンの支柱として)
農・林・水産業

サイズ感もちょうど良くしかも経済的!
長く活躍してくれるとありがたいな。

2025-05-15
用途: すいか栽培のテグス張りに使用しています。
農・林・水産業

満足していますが、
少し曲がりやすいので、もう少し太めのほうが、価格面で選びました。

対象商品 : 60768155
2025-05-01
用途: 夏野菜の支柱立て
サービス業

しっかりしていて丈夫そうです。最長が150cm迄ですが、210cmもあったら良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
先端のキャップのみ使用可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-10-21
質問:
防獣電気柵等の支柱に使用可能でしょうか。
回答:
本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答を致しかねます。
2024-10-21

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする