積水成型工業
RIC-20-2(側面穴)
20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。
リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
用途
液体の配送・保管に
仕様
(液出し口)本体側面穴
トラスコ品番
795-4182
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
364
色
白色
高さ(mm)
304
質量(g)
15
奥行(mm)
364
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60768575
B7616001
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください