大日製罐(DIC)
ソフトカバー白
固体用のカバーで簡単に取り外せます。
用途
インキ、塗料、洗剤、接着剤など
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
792-8947
適合本体
16LS、18LS、20LS
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
165
外径(mm)
Φ308
パッキン
無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60768688
DTN-SC-W
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください