ダイテナー

ダイテナー - DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナー - DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナー - DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナー - DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナー - DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナー - DIC(旧:大日本インキ化学工業)ダイテナー - DIC(旧:大日本インキ化学工業)
(5件のレビュー)

耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。

用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール内径(mm)289内容量1個
注意
使用例画像に掲載されているフタは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768697DTN-16LS-BK16ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
60768706DTN-16LS-W16ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
60768715DTN-18LS-BK18ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
60768724DTN-18LS-W18ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60768733DTN-20LS-BK20ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
60768742DTN-20LS-W20ホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60768715
2025-06-12
用途: 粉の攪拌用
製造業

タンブラーミキサー(=まぜまぜマン)で使う用途として試しに購入してみた。
通常は20Lの金属製ペール缶を使っているが、金属の混入を避けたい材料の混合に試してみたがギリギリ載せられる大きさだった。

対象商品 : 60768697
2021-09-22
用途: 掃除道具の収納
サービス業

掃除道具をしまって持ち運ぶのに購入しました
作りもしっかりしているので、とても良いです

対象商品 : 60768715
2020-10-20
用途: インテリアとして使用
クアトロ株式会社建設業・工事業

大きさもちょうど良く、ゴミ箱として水洗いも出来て使い勝手が良い商品でした。また購入したいと思います。

対象商品 : 60768733
2020-04-06
用途: ゴミ箱
製造業

現場のゴミ箱として使用していますが、丈夫でいいと思います。

対象商品 : 60768733
2019-01-16
用途: イベントで使用
サービス業

思っていたよりしっかりした構造で安定性も良く使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする