大日製罐(DIC)
プレインカバー
液体用のカバーで、独自のシール構造により密閉性があります。
蓋を本体の上にセットし、ゴムハンマーなどを使って叩き込むことで閉めることができます。
手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
用途
インキ、接着剤、石油製品、塗料、食品など
材質
ポリエチレン(PE)
適合本体
16LS、18LS、20LS
高さ(mm)
32
質量(g)
300
外径(mm)
Φ317
パッキン
有
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60768758
DTN-PC-BK
792-8921
ブラック
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
60768767
DTN-PC-W
792-8939
ホワイト
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください