大日製罐(DIC)
フレックススパウト白
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
用途
石油製品、塗料、接着剤、食品など
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
792-8882
適合本体
16LS、18LS、20LS、112LS
色
ホワイト
高さ(mm)
32
質量(g)
310
外径(mm)
Φ317
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60768776
DTN-FS-W
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください