ユニット
携帯型セーフティ・ライト
用途
避難時の携帯用ライトとして最適です
材質
容器:ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(g)
50
縦(mm)
15~18
横(mm)
190
内容量
1本
注意
※使用推奨環境温度:10~20℃(上下した場合は上記数値を下回る場合があり、0℃以下では使用できません)。
※袋から出して保管すると、劣化し発光しなくなりますので、必ず袋に入れたまま保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60769528
824-56A
818-4168
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
60769537
824-57A
818-4169
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください