NSK(ナカニシ)
ダイヤモンドヤスリ
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
粒度
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60770334
62305
平テーパー
200
6.0
15
70
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
60770343
62306
平テーパー
400
6.0
15
70
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
60770352
62307
平テーパー
600
6.0
15
72
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770368
62313
半丸
150
5.0
45
90
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770377
62315
丸
150
3.0
45
90
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770386
62814
平(片面電着)
100
4.0
16
50
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770395
57102
平テーパー
400
2.0
30
130
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770413
57104
平テーパー
200
4.0
30
130
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770422
57105
平テーパー
400
4.0
30
130
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770438
57110
薄平
150
5.5
40
140
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770447
57112
薄平
400
5.5
40
140
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60770456
57116
平
120
6.0
50
140
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
60770465
57117
平
200
6.0
50
140
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770474
57118
平
400
6.0
50
140
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770483
57131
丸
200
1
40
140
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770492
57132
丸
400
1
40
140
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770508
57133
丸
200
2
40
140
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770517
57134
丸
400
2
40
140
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770526
57135
丸
120
3
50
140
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
60770535
57136
丸
200
3
50
140
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770544
57137
丸
400
3
50
140
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770553
57144
半丸
120
6
60
180
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770562
57155
三角
120
3.5
50
140
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770578
57156
三角
200
3.5
50
140
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770587
57158
三角
200
4.0
60
180
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60770596
57171
平・片コテ
150
6.0
28.5
140
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770605
57175
半丸・片コテ
150
5.0
27.5
140
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770614
57179
三角・片コテ
150
3.5
27
140
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60770404
57103
平テーパー
600
2.0
30
130
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
60770325
62303
平テーパー
600
3.0
15
70
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください