NSK(ナカニシ)
カートリッジサンダー 20個入
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60771138
49401
5
13
80
25000
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771147
49402
5
13
120
25000
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771156
49403
5
13
180
25000
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771165
49404
5
13
240
25000
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771174
49405
5
13
320
25000
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771183
49406
5
13
400
25000
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771192
49407
5
13
600
25000
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771208
49412
8
13
120
25000
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771217
49414
8
13
240
25000
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771226
49431
12
20
80
25000
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60771235
49432
12
20
120
25000
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771244
49434
12
20
240
25000
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください