NSK(ナカニシ)
グリーンポリッシャー10本入
色
グリーン
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60771384
46862
180
3
そろばん
20
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
60771393
46863
320
3
そろばん
20
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60771402
46871
120
3
円筒
20
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771418
46872
180
3
円筒
20
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771427
46873
320
3
円筒
20
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
60771436
46874
400
3
円筒
20
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771445
47554
400
6
円筒
10
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60771454
47573
320
6
円筒
20
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771463
47581
120
6
円筒
25
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771472
47582
220
6
円筒
25
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください