NSK(ナカニシ)
ゴム砥石 パワーポリッシャー 10本入り
粒度
180
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
オリーブ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60771725
46643
10
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
60771734
46623
6
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771743
46633
8
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください