NSK(ナカニシ)
シリコンソフトポリッシャ 10本入
軸径(Φmm)
1.6
形状
砲弾
幅(mm)
7
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
20
砥粒
WA
外径(mm)
3
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60771777
46011
180
476-6474
ブラック
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771786
46012
400
476-6482
ブラウン
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771795
46013
800
476-6491
ブルー
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771804
46014
1000
476-6504
グリーン
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください